GIRA - System 3000 betjeningsmodul 2x System 55 svart matt - GI5362005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - nei
Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja
Farge - Svart
Antall knapper - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337063919
Elnummer
1400946
Leverandørens varenummer
GI5362005
Typebeskrivelse
1400946
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
nei
Egnet for bruk med sjalusibryter:
Ja
Farge:
Svart
Antall knapper:
2
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei
Integrert tilgangspunkt:
4
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


