GIRA - System 3000 betjeningsmodul memory System 55 alu - GI536326

KopierKopier
GIRA - System 3000 betjeningsmodul memory System 55 alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - nei

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja

  • Farge - Aluminium

  • Antall knapper - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337027362

Elnummer

1400951

Leverandørens varenummer

GI536326

Typebeskrivelse

1400951

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

nei

Egnet for bruk med sjalusibryter:

Ja

Farge:

Aluminium

Antall knapper:

2

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

Integrert tilgangspunkt:

4

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lagring av tidspunkt for opp- og nedkjøring eller inn- og utkobling. I minnemodus kan man sette inntil 2 koblingstider som gjentas i en 24-timers-syklus.

Sperrefunksjonen sperrer betjeningen av funksjon fra innkoblede slave-enheter og deaktiverer minnemodus.

Nattmodus kan velges. Nattmodus betyr at LED som varsler status og funksjon ikke lyser konstant.

Annet:

- Persiennestyring med lamelljustering

- Lagring av lufteposisjon for persienner

- Av, på og dimming av belysning med bryter- eller dimmerinnsats

- Lagring av innkoblingsstyrke for dimmerinnsats