GIRA - System 3000 betjeningsmodul System 55 renhvit matt - GI536027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - nei
Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja
Farge - Hvit
Antall knapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337027232
Elnummer
1400321
Leverandørens varenummer
GI536027
Typebeskrivelse
1400321
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
nei
Egnet for bruk med sjalusibryter:
Ja
Farge:
Hvit
Antall knapper:
1
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei
Integrert tilgangspunkt:
2
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Betjeningsmodulen benyttes på elektroniske dimmer-, bryter- persiennestyringsinnsatser og sekundærinnsatser i System 3000.
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


