GIRA - System 3000 bevegelsesmelder komfort, mont.høyde 2,2 m. Bluetooth. System 55 alu - GI537626

KopierKopier
GIRA - System 3000 bevegelsesmelder komfort, mont.høyde 2,2 m. Bluetooth. System 55 alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 1...180 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Konstant lysstyring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 3000

EAN/GTIN

4010337050575

Elnummer

1400993

Leverandørens varenummer

GI537626

Typebeskrivelse

1400993

Maks rekkevidde i front:

12 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

1...180 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

2,2 m

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:

nei

Med orienteringslys:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

10 s

Farge:

Aluminium

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

S3000 bevegelsesmelder for automatisk operasjon av belysning ved deteksjon av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.

- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900.

- Innstillbar lysstyrketerskel.

- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.

- Ved tilkobling av en System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul eller ved hjelp av den mekaniske tasten på bevegelsesmelderen, kan belysningen kobles inn eller dimmes for varigheten av en etterløpstid.

- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på bevegelsesmelderen er mulig



Mulig funksjonalitet med System 3000 bryterinnsatser:

- Korttidsdrift



Mulig funksjonalitet med System 3000 dimmeinnsatser:

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.

- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul.



Mulig funksjonalitet med appen Gira Bluetooth:

- Innstilling av lysstyrketerskelen.

- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).

- Innstilling av etterløpstid.

- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.

- Tilstedeværelsessimulering.

- Forvarsel om utkobling.

- Dagmodus.

- Gåtest.

- Alarm-modus får lyset til å blinke hvis deteksjon skjer mens bevegelsesmelderen registrerer bevegelse. En melding om utløst alarm gis via Bluetooth-interfacet.


Benyttes med:

- S3000 bryterinnsats tye GI540300

- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500

- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100

- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600

- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900

- S3000 impulsinnsats type GI541000