GIRA - System 3000 DALI dimmer med power. Slaveinngang. Kombineres med betjeningsenheter i S3000-serien. - GI540600

KopierKopier
GIRA - System 3000 DALI dimmer med power. Slaveinngang. Kombineres med betjeningsenheter i S3000-serien.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Omformer inngang - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 3000

EAN/GTIN

4010337048275

Elnummer

1400930

Leverandørens varenummer

GI540600

Typebeskrivelse

1400930

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Monteringsarrangement:

Basiselement

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Kombinasjonen av denne dimmeren og ulike betjening- og funksjonsmoduler gjør det mulig å lage en lang rekke ulike applikasjoner. Dimmeren kan utstyres med dimmerfront med eller uten pilsymboler, memory-modul, timer-display, Bluetooth-styring, ulike bevegelsessensorer og etter hvert også styring med eNet-server (lanseres 2020).

Mulige slaver: S3000 slaveinnsats 2-tråds type GI540800, S3000 slaveinnsats 3-tråds type 540900, S3000 slavedimmer trykk/vri 3-tråds type GI238900 eller annen generell impulsbryter (normalt åpen). Fargetemperatur-innstilling 2.000-10.000 K.

- På/av og innstilling av lysstyrken til lamper med DALI-grensesnitt.

- Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.

- Tilkobling av slave-enheter er mulig.

- DALI-spenningsforsyning for 18 DALI-deltagere.

- Parallellkobling av opptil 4 DALI-Power-styreenheter for forsyning av opptil 72 DALI-deltakere.

- Lagring av minimumslysstyrke, kaldeste og varmeste fargetemperatur.

- Slå på med sist innstilte lysstyrke/fargetemperatur eller lagret lysstyrke/fargetemperatur.