GIRA - System 3000 persiennestyring- og timerdisplay System 55 renhvit - GI536603

KopierKopier
GIRA - System 3000 persiennestyring- og timerdisplay System 55 renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - nei

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja

  • Farge - Hvit

  • Antall knapper - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337027447

Elnummer

1400954

Leverandørens varenummer

GI536603

Typebeskrivelse

1400954

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

nei

Egnet for bruk med sjalusibryter:

Ja

Farge:

Hvit

Antall knapper:

2

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

Ja

Integrert tilgangspunkt:

4

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Betjenes via kapasitiv sensoroverflate.

Rask programmering av generell tid og programmerte inn- og utkoblingstider.

Automatisk sommer- og vintertidsjustering som kan deaktiveres.

Astrour-funksjon gyldig for 18 tidssoner.

Sperrefunksjonen sperrer betjeningen av funksjon fra innkoblede slave-enheter og deaktiverer automodus.

Displayet slår seg av etter to minutter, men kan vise tiden permanent om ønskelig.

Programmering av henholdsvis en oppkjørings- og en nedkjøringstid, evt 2 inn- og utkoblingstider, for ukedagene mandag-fredag og lørdag pluss søndag.

Annet:

- Persiennestyring med lamelljustering

- Lagring av lufteposisjon for persienner

- Av, på og dimming av belysning med bryter- eller dimmerinnsats

- Lagring av innkoblingsstyrke for dimmerinnsats