GIRA - System 3000 persiennestyring- og timerdisplay System 55 svart matt - GI5366005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - nei
Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja
Farge - Svart
Antall knapper - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337037484
Elnummer
1400958
Leverandørens varenummer
GI5366005
Typebeskrivelse
1400958
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
nei
Egnet for bruk med sjalusibryter:
Ja
Farge:
Svart
Antall knapper:
2
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
Ja
Integrert tilgangspunkt:
4
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Rask programmering av generell tid og programmerte inn- og utkoblingstider.
Automatisk sommer- og vintertidsjustering som kan deaktiveres.
Astrour-funksjon gyldig for 18 tidssoner.
Sperrefunksjonen sperrer betjeningen av funksjon fra innkoblede slave-enheter og deaktiverer automodus.
Displayet slår seg av etter to minutter, men kan vise tiden permanent om ønskelig.
Programmering av henholdsvis en oppkjørings- og en nedkjøringstid, evt 2 inn- og utkoblingstider, for ukedagene mandag-fredag og lørdag pluss søndag.
Annet:
- Persiennestyring med lamelljustering
- Lagring av lufteposisjon for persienner
- Av, på og dimming av belysning med bryter- eller dimmerinnsats
- Lagring av innkoblingsstyrke for dimmerinnsats
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


