GIRA - System 3000 slaveinnsats 2-leder for betjening av samsvarende S3000-innsatser. - GI540800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Biapparat
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Merkestrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337048312
Elnummer
1400931
Leverandørens varenummer
GI540800
Typebeskrivelse
1400931
Modell / utførelse:
Biapparat
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
0 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bryterkapasitet:
0...0 W
Type feste:
Feste med klo og skrue
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei