Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GIRA - System 3000, trykk/vri dimmer for veggboks. Komfort versjon. AC 230 V, 50/60 Hz - GI245500

KopierKopier
GIRA - System 3000, trykk/vri dimmer for veggboks. Komfort versjon. AC 230 V, 50/60 Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - Ja

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - nei

  • Farge - Andre

  • Antall knapper - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337031413

Elnummer

1400318

Leverandørens varenummer

GI245500

Typebeskrivelse

1400318

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

Ja

Egnet for bruk med sjalusibryter:

nei

Farge:

Andre

Antall knapper:

1

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Integrert tilgangspunkt:

1

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør. Slaver kan tilkobles. Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt). Valgt driftsmodus vises av LED. Egenskaper som beskytter lampen: Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent. Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. Minimumslysstyrke kan stilles inn. Elektronisk kortslutningsvern. Elektronisk overtemperaturvern. Drift med og uten nulledertilkobling. Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W. Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten. Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.