GIRA - System 3000, trykk/vri slavedimmer for veggboks, 3-leder. AC 230 V, 50/60 Hz - GI238900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337031420
Elnummer
1400319
Leverandørens varenummer
GI238900
Typebeskrivelse
1400319
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et pålitelig og brukervennlig 3-tråds basiselement for dimming i Gira System?3000. Denne dreiedimmeren benytter nøyaktig spenningskontroll og krever nøytral leder for stabil drift.
Hovedegenskaper:
- Kompatibel med både universell last og LED-retrofit, noe som gir bred anvendelse uten risiko for flimring .
- 3-tråds tilkobling gir solid og stabil tilførsel, perfekt for hjem og kommersiell bruk .
- Mekanisk dreiekontroll (knapp) gir intuitiv og presis lysstyring .
- Innfelt montasje med Premium finish – enkel montering i systemboks og kompatibel med Gira System?55 rammer .
- Innebygget minne for lysnivå, slik at det huskes ved neste bruk .
- Halogenfritt design og IP20-beskyttelse, egnet for vanlige innendørs miljøer .
Tekniske spesifikasjoner:
- Driftsspenning: 230?V, 50–60?Hz .
- Tilkoblingstype: Skrueklemme.
- Beskyttelsesgrad: IP20, ikke egnet for våtrom uten ytterligere kapsling .
- Kompatibilitet: Gira System?3000, Gira System?55 (rammer selges separat).
Anvendelsesområder:
Ideell for både nymontering og oppgradering av eksisterende installasjoner. Dreiedimmeren håndterer forskjellige lyskilder og er optimal for boliger, kontorer, hotell og andre miljøer der pålitelig, stilfull lysregulering er viktig.


