Utgått

GIRA - System2000 påsats Touch bryter System 55 aluminiumsfarget - GI226126

KopierKopier
GIRA - System2000 påsats Touch bryter System 55 aluminiumsfarget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - nei

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - nei

  • Farge - Aluminium

  • Egnet for bruk med omkobler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337049388

Elnummer

1404446

Leverandørens varenummer

GI226126

Typebeskrivelse

Deler

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

nei

Egnet for bruk med sjalusibryter:

nei

Farge:

Aluminium

Egnet for bruk med omkobler:

Ja

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

TOUCH SENSOR KOBL.2000 ALU