GIRA - System2000 påsats Touch bryter System 55 antrasitt - GI226128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - nei
Egnet for bruk med sjalusibryter - nei
Farge - Antrasitt
Antall knapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
EAN/GTIN
4010337049401
Elnummer
1404448
Leverandørens varenummer
GI226128
Typebeskrivelse
Deler
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
nei
Egnet for bruk med sjalusibryter:
nei
Farge:
Antrasitt
Antall knapper:
1
Egnet for bruk med omkobler:
Ja
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei


