GIRA - Termisk Aktor Vannvarme 230V - GB216900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - nei
Funksjon master/slave - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337016724
Elnummer
4547111
Leverandørens varenummer
GB216900
Typebeskrivelse
Termostater/regulatorer
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:
nei
Funksjon master/slave:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Knapper for manuell styring ved drift:
nei
Temperatur og posisjonsindikering:
nei
Nominell spenning:
230 V
Strømforsyning for bus:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Feste av forstillingsorgan på ventiladapteret gir enkel montasje. Ventiladapteret muliggjør tilpassing til de mange forskjellige ventilunderdelene.
Der forstillingsorganet leveres sammen med et Heimeier-adapter. „First open-funksjon”.
Der forstillingsorganet er på grunn av denne funksjonen „strømløs åpen”i montasjestatusen, dvs. i råbyggfasen er oppvarming mulig uten elektrisk påstyring av drevet.
Ved ingangkjøringen oppnås driftsberedskap (strømløs igjen) med den første løftebevegelsen. Med statusindikering (åpnet eller lukket). Ventiladapter for ventiler fra firmaene Heimeier, Herb, Onda, Schlösser og Oventrop er inkludert i leveransen. "


