Utgått

GIRA - Termostat M/Gulvføler Og Br. 2200W Stål - GI39420

KopierKopier
GIRA - Termostat M/Gulvføler Og Br. 2200W Stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0,4...0,14 K

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 10 A

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337394204

Elnummer

5492982

Leverandørens varenummer

GI39420

Typebeskrivelse

Termostater veggboksmonterte

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0,4...0,14 K

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

10 A

Farge:

Andre

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

Tre-fire-leder

Med mottaker:

nei

Måleområde:

0...40 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

100 mm

Bredde:

50 mm

TERM.M/GULVF.OG BR.2200W STÅL