GIRA - TFT fargedisplay System 55 antrasitt - GI128628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bildesystem - PAL
Støtteprotokoll for Z-Wave - Farge
Skjermdiagonal - 457 mm
Installasjonsteknikk - Bussystem
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337002567
Elnummer
6306450
Leverandørens varenummer
GI128628
Typebeskrivelse
Video
Bildesystem:
PAL
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Skjermdiagonal:
457 mm
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Farge:
Antrasitt
Skjermdiagonal i tommer:
1,8 inch
Videodrift:
Ja
TFT FARGEDISPLAY ANTR.


