GIRA - Tidsbryter 12 timer Vannbeskytt. påvegg - GI32830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Tidsinnstilling - 0...720 min
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010337328308
Elnummer
1474199
Leverandørens varenummer
GI32830
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Monteringsarrangement:
Basiselement
Tidsinnstilling:
0...720 min
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Grå
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Nominell spenning:
250 V
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei