GIRA - Tidsbryter 15 minutter Vannbeskytt. påvegg grå - GI32030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Modell / utførelse - Mekanisk
Tidsinnstilling - 0...15 min
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337320302
Elnummer
1474192
Leverandørens varenummer
GI32030
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Monteringsarrangement:
Basiselement
Modell / utførelse:
Mekanisk
Tidsinnstilling:
0...15 min
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Grå
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


