GIRA - Tidsbryter 240 minutter Vannbeskytt. påvegg grå - GI32430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Tidsinnstilling - 0...240 min
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337324300
Elnummer
1474197
Leverandørens varenummer
GI32430
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Monteringsarrangement:
Basiselement
Tidsinnstilling:
0...240 min
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Grå
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Nominell spenning:
250 V


