GIRA - Tidsbryter 6 timer Vannbeskytt. påvegg - GI32730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Tidsinnstilling - 0...360 min
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337327301
Elnummer
1474198
Leverandørens varenummer
GI32730
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Monteringsarrangement:
Basiselement
Tidsinnstilling:
0...360 min
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Grå
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Nominell spenning:
250 V
Til styring og kontroll av f.eks.:
- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg


