GIRA - Tidsbryter 60 minutter Vannbeskytt. påvegg grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Tidsinnstilling - 0...60 min
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337323303
Elnummer
1474194
Leverandørens varenummer
GI32330
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Monteringsarrangement
Basiselement
Tidsinnstilling
0...60 min
Monteringsmetode
Påvegg
Farge
Grå
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Med halvlederutgang
Nei
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Matt
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP44
Nominell spenning
250 V
GENERELT Micro Matic´s opptrekksur leveres for påveggsmontering og kan plasseres både inne og ute.Til styring og kontroll av f.eks.: • Strykejern• Kaffetraktere• Kokeplater• Infrastråleovner• Batteriladere• Vifter i fryserom• Ventilasjonsanlegg• Varmeanlegg• Lys• Snøsmelteanlegg TEKNISKE DATA Utgang 16A ved 230Vac 2-polet sluttekontakt Farge Lys og mørk grå Kapsling IP 44