GIRA - Tilkobling Forgreiningsklemme KNX - GB59500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem LON - nei
Bussystem Powernet - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Tilkoblings-/forgreningsklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337595007
Elnummer
4547022
Leverandørens varenummer
GB59500
Typebeskrivelse
Systemkomponenter
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Tilkoblings-/forgreningsklemme
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
2-polet stikklemme (rød/svart) for tilkobling av KNX-ledningen til den innfelte busstilkoblingen eller innbyggings-/påbyggingsenheter. Opptil fire ledninger kan kobles til. Kan også brukes som forgreningsklemme i innfelte bokser.
RoHSPDF


