GIRA - TKS IP Gateway 20 lisenser Dørkommunikasjon - GI262099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Fordele
Installasjonsteknikk - Bussystem
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PTS
EAN/GTIN
4010337620990
Elnummer
6306561
Leverandørens varenummer
GI262099
Typebeskrivelse
6306561
Funksjon:
Fordele
Installasjonsteknikk:
Bussystem
PTS-IP-gateway omsetter signalene fra Gira porttelefonsystem på nettverksprotokollnivå (IP) og gjør det dermed mulig å integrere apparater som kan nettverksaktiveres, som f.eks. datamaskiner, video-IP-telefoner og IP-kameraer. Nye funksjoner Funksjonene til fastvareoppdateringen som beskrives nedenfor, inngår ikke ved levering, men tilbys som kostnadsfri fastvareoppdatering som ikke er medregnet i kjøpsprisen. Med fastvareoppdateringen utvides PTS-IP-gatewayen med funksjonene "SkypeTM" og "Individuell annonsering". SkypeTM-utvidelsen gir mulighet til mobil porttelefon via iPhone og iPad, samt kommunikasjon med alle smarttelefoner, tablet-PC-er og TV-apparater som støtter bruk av SkypeTM. SkypeTM-viderekoblingen kan enkelt slås på og av via PTS-Communicator. I forbindelse med HomeServer eller FacilityServer er det mulig å velge lydfiler direkte og spille disse. På denne måten kan for eksempel statusmeldinger fra KNX-anlegget sendes til dørstasjonene via definerte meldingstekster. Et MicroSDHC-kort være installert i PTS-IP-gatewayen (anbefaling: 2 GB / maks. 32 GB SDHC) for at de nye funksjonene skal kunne brukes. Gira forbeholder seg retten til når som helst å avslutte driften av SkypeTM-funksjonaliteten som er stilt inn i PTS-IP-gatewayen, spesielt ved opphør eller endring av brukervilkårene til SkypeTM. Brukeren kan ikke fremsette krav overfor Gira, verken basert på avtale eller lovverk, hvis SkypeTM-funksjonaliteten bortfaller. Denne ansvarsutelukkelsen omfatter alle krav, spesielt krav om skadeserstatning og garanti; denne oversikten er ikke fullstendig. PTS-Communicator Med programvaren "PTS-Communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter som f.eks. Gira Control 9 Client eller Gira Control 19 Client benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen. PTS-Communicator har alle funksjonene til et Video-svarapparat, som f.eks. motta samtaler, tenne lys (i forbindelse med en koblingsaktuator) eller åpne dør. Følgende operativsystemer støttes av PTS-Communicator: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6. Forbindelse med HomeServer eller FacilityServer via et programtillegg gir mulighet til visning i Gira Interface. Logikkmoduler gir mulighet for nye bruksområder, for eksempel adgangskontroll via Gira KeylessIn-produkter. Disse lisensmodellene finnes: o2620 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig o2620 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig o2620 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-Communicator installeres på så mange terminaler som man ønsker. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-Communicator som er registrert samtidig. Igangkjøring PTS-IP-gateway igangsettes via nett-grensesnitt. For oppstart via nettgrensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome). Den ekstra spenningsforsyningen for porttelefonsystem 1296 00 kreves for spenningsforsyning til PTS-IP-gatewayen.


