GIRA - Trafo 1KVA 230-250/230V - GI37300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenningsområde ved AC - 230...230 V
Utgangsspenning ved AC - 12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337493556
Elnummer
6630116
Leverandørens varenummer
GI37300
Typebeskrivelse
Elektroniske trafoer
Inngangsspenningsområde ved AC:
230...230 V
Utgangsspenning ved AC:
12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
GENERELT Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte. Tronic trafo er tomgangssikker og meget lett. Trafoen er beregnet for montering i himling, men passer også gjennom lys-åpninger. Integrert strekkavlastning.Trafoen er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger. Høy virkningsgrad og lav tapseffekt gir lav egenoppvarming.«Softstart» – ingen strømspisser ved innkopling. Skånsom mot lampene. Kan belastes 100%. Inn- og utgang er galvanisk atskilt. Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker). Nemko-godkjent som vernetrafo.