GIRA - TRONIC HYBRIDTRAFO 20-105W - GI37100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenningsområde ved AC - 230...230 V
Utgangsspenning ved AC - 12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337371007
Elnummer
6630105
Leverandørens varenummer
GI37100
Typebeskrivelse
Elektroniske trafoer
Inngangsspenningsområde ved AC:
230...230 V
Utgangsspenning ved AC:
12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
GENERELT Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte.Trafoen kan dimmes med Gira Tronic dimmer, Gira universaldimmer eller Gira lavspenningsdimmer.Tronic trafo 20 - 105W er tomgangssikker og meget lett, 126g. Trafoen kan monteres i himling gjennom hullet til armaturen. Minste diameter 55 mm. Integrert strekkavlastning.Trafoen er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger. Høy virkningsgrad og lav tapseffekt takket være cos j = 0,96. Derfor lav egenoppvarming.«Softstart» – ingen strømspisser ved innkopling. Skånsom mot lampene. Kan belastes 100%. Inn- og utgang er galvanisk atskilt. Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker). TEKNISKE DATA Driftsspenning 230V, 50/60Hz Belastning 20 - 105W, T 50 Utgangsspenning Ved 230V: 11,8V Effektfaktor Cos j = 0,96 Virkningsgrad 95% Lyskilder 5 x 20W, 3 x 35W, 2 x 50W, 1 x 75W, 1 x 100W Omgivelsestemperatur Ta maks 45°C ved 105W Kapslingstemperatur Tc maks 80°C Materiale Slagfast, varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, blå transparent Vekt Ca. 126 g Minste hulldiameter Ø 55 mm Kortslutningssikring Elektronisk utkopling, automatisk gjeninnkopling etter kortslutning – ingen sikring å skifte Overlast- og overtemperaturbeskyttelse Ved nedregulering av effekten Berøringssikkerhet Dobbeltisolert Beskyttelsesklasse II Sikkerhet VDE 0860 (0712/24) Radiostøybeskyttelse VDE 0875 Del 2 Lastledning 2 m Godkjenninger VDE


