GIRA - TRONIC TRAFO 20-70W GI36600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenningsområde ved AC - 230...230 V
Utgangsspenning ved AC - 12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337493587
Elnummer
6630104
Leverandørens varenummer
GI36600
Typebeskrivelse
ELEKTRONISKE TRAFOER
Inngangsspenningsområde ved AC
230...230 V
Utgangsspenning ved AC
12 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
GENERELT Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte.Tronic trafo 20 - 70W er tomgangssikker og meget lett, 70g. Trafoen kan monteres i himling gjennom hullet til armaturen. Minste diameter 53 mm.Trafoen er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger. Høy virkningsgrad og lav tapseffekt takket være cos j = 0,98. Derfor lav egenoppvarming.«Softstart» – ingen strømspisser ved innkopling. Skånsom mot lampene. Kan belastes 100%. Inn- og utgang er galvanisk atskilt. Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker). Nemko-godkjent som vernetrafo. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, 50/60Hz Belastning 20 - 70W T 40 Utgangsspenning 11,7 V eff. Effektfaktor Cos j = 0,98 Virkningsgrad 95% Lyskilder 7x10, 3x20W, 2x35W, 1x50W, 1x60W Omgivelsestemperatur Ta maks 40°C ved 70W/50°C ved 60W Kapslingstemperatur Tc maks 75°C Materiale Slagfast,varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, hvit Vekt Ca. 70 g Minste hulldiameter Ø 53 mm Kortslutningssikring Elektronisk utkopling, automatisk gjeninnkopling etter kortslutning – ingen sikring å skifte Overlast- og overtemperaturbeskyttelse Ved nedregulering av effekten Berøringssikkerhet Dobbeltisolert, beskyttelsesklasse II Sikkerhet VDE (0712/24), verne-transformator Radiostøybeskyttelse VDE 0875 Del 2, lastledning 2 m Godkjenninger VDE