Utgått

GIRA - Trykkbryter pl.vippe vekselv. alu - GI013026

KopierKopier
GIRA - Trykkbryter pl.vippe vekselv. alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Med belysning - nei

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337029441

Elnummer

1424633

Leverandørens varenummer

GI013026

Typebeskrivelse

1424633

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Vippe

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Aluminium

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

55 mm

Enhet høyde:

55 mm

Enhet dybde:

45 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Trykkbryter 10 A 250 V med loddrett vippe Endevender 1-pol