GIRA - Trykkbryter pl.vippe vekselv. svart matt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Med belysning - Nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med adapterplate
Kontaktløs type - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337037910
Elnummer
1424631
Leverandørens varenummer
GI0130005
Typebeskrivelse
1424631
Modell / utførelse
Enkeltbryter
Betjeningsmåte
Vippe
Med belysning
Nei
Monteringsarrangement
Grunnelement med adapterplate
Kontaktløs type
Nei
Antall vipper
1
Nominell spenning
230 V
Merkestrøm
10 A
Med lyskilde
Nei
Med signallampe
Nei
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Stikklemme
Monteringsmetode
Innfelt
Type feste
Feste med klo og skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Matt
Farge
Svart
Gjennomsiktig
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Påtrykt
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Trykkbryter 10 A 250 V med loddrett vippe Endevender 1-pol