Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

GIRA - Turtallsregulering 0,1 2,7 A Innsats - GI31400

KopierKopier
GIRA - Turtallsregulering 0,1 2,7 A Innsats

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Merkestrøm - 2,3 A

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall faser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337314004

Elnummer

1472219

Leverandørens varenummer

GI31400

Typebeskrivelse

Øvrige brytere

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Merkestrøm:

2,3 A

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Antall faser:

1

RAL-nummer:

9010

Trinnløs effektregulering:

Ja

Basiselement uten avdekning:

Ja

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Belysning:

Uten

Bryterkontakt:

Ja

Med temperaturføler:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

HASTIGHETSREG.INNSATS 0,1-2,3A