GIRA - USB LADER FOR VEGGBOKS - GI235900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 110...240 V
Maks utgangsstrøm - 1400 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337084655
Elnummer
6630107
Leverandørens varenummer
GI235900
Typebeskrivelse
USB-LADER FOR VEGGBOKS
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
110...240 V
Maks utgangsstrøm:
1400 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Antibakteriell behandling:
nei
Maks utgangsstrøm for denne enheten er 3000 mA. Lades flere apparater samtidig fordeles strømstyrken mellom apparatene. Strømforsyningen må benyttes sammen med ønsket avdekning og ramme og kan dermed leveres for alle ulike Gira design.


