GIRA - USB LADER VEGGBOKS KOMPL. HVIT Micro Matic - GK235903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 110...240 V
Maks utgangsstrøm - 1400 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738002754
Elnummer
6630111
Leverandørens varenummer
GK235903
Typebeskrivelse
6630111
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
110...240 V
Maks utgangsstrøm:
1400 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Antibakteriell behandling:
nei
Som de første på markedet tilbyr Micro Matic en USB-spenningsforsyning med to innganger for installasjon i veggboks – passende til Giras bryterprogram. Med Gira USB-spenningsforsyning kan mobile apparater som mobiltelefoner og MP3-spillere lades opp direkte i stikkontakten, uten ekstra adapter. Med inntil 2.100 mA eller to ganger 1.050 mA ladestrøm blir også "strømsultne" apparater forsynt. Bruksområder: Hver mobiltelefon, PDA, digitalkamera eller MP3-spiller har sin egen adapter. Mange av de nyere modellene kan imidlertid også få strøm via en USB-kobling og med dette lade batteriene. Til dette trengs det kun en USB-kabel. Letingen etter riktig adapter hører dermed fortiden til. Leveres med ramme og deksel i hvit glanset.


