GIRA - Videoforsterker Dørkommunikasjon - GI122600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall utganger - 6
Antall innganger - 2
Antall forsterkere - 1
Dybde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337229919
Elnummer
6306557
Leverandørens varenummer
GI122600
Typebeskrivelse
6306557
Monteringsmetode:
Andre
Antall utganger:
6
Antall innganger:
2
Antall forsterkere:
1
Dybde:
27 mm
Høyde:
52 mm
Bredde:
36 mm
Videofordeleren er en aktiv komponent for ledningstilpasning av videosignalet. Videofordeleren fordeler videosignalene fra dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene til svarapparatene. Den er nødvendig dersom kabelføringen til videokomponentene i Gira porttelefonsystem utføres som stikkledning. Den sørger for riktig avslutningsmotstand for å hindre reflekser fra de enkelte grenene og derav følgende billedforstyrrelser. Videofordeleren er kaskaderbar. Totalt kan opptil 15 videofordelere og videomultipleksere brukes i et anlegg.
Kombikabinettet gir mulighet for tre monteringsmåter:
- Utenpåliggende (f.eks. i en vanlig forgreningsboks)
- Innfelt (i en innfelt apparatboks)
- Som tavlemontert apparat (med vedlagt tavlemontert-adapter)Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videofordeleren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.
Kombikabinettet gir mulighet for tre monteringsmåter:
- Utenpåliggende (f.eks. i en vanlig forgreningsboks)
- Innfelt (i en innfelt apparatboks)
- Som tavlemontert apparat (med vedlagt tavlemontert-adapter)Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videofordeleren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.
RoHSPDF


