GIRA - Vippe Endevender System 55 antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Antrasitt
Scanbart symbol barrierefritt - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337296287
Elnummer
1420490
Leverandørens varenummer
GI29628
Typebeskrivelse
Deksler
Modell / utførelse
Enkel vippe
Avtrykk/indikering
Uten
Anvendelse
Vippebryter/trykkbryter
Farge
Antrasitt
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Ja
Type feste
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Antibakteriell behandling
Nei
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
BR.FRONT 1-POL/ENDEV. ANTR 55