Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GIRA - Vippe Symbol lys System 55 aluminiumsfarget - GI028526

KopierKopier
GIRA - Vippe Symbol lys System 55 aluminiumsfarget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkel vippe
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterKnapp
Se tilgjengelige varianterTodelt vippe
Se tilgjengelige varianterTrekksnor

Avtrykk/indikering:

Symbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterSymbol "3-trinns bryter"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Turtall"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterTrinnbryter

Farge:

Aluminium
Se tilgjengelige varianterAntrasitt
Se tilgjengelige varianterEdelstål
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Lampe"

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337285267

Elnummer

1420429

Leverandørens varenummer

GI028526

Typebeskrivelse

1420429

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Symbol "Lampe"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Aluminium

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Vippe med kontrollvindu og symbol for vippebryter og trykkbryter