GIRA - Vipper med pilsymbol System 55 aluminiumsfarget - GI29426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Todelt vippe
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Anvendelse - Persienne
Farge - Aluminium
Scanbart symbol barrierefritt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337294269
Elnummer
1420472
Leverandørens varenummer
GI29426
Typebeskrivelse
Deksler
Modell / utførelse:
Todelt vippe
Avtrykk/indikering:
Diverse symboler
Anvendelse:
Persienne
Farge:
Aluminium
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


