GIRA - Vippesett 1x MF System 55 klar/svart matt - GB2131005

KopierKopier
GIRA - Vippesett 1x MF System 55 klar/svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337038313

Elnummer

4507904

Leverandørens varenummer

GB2131005

Typebeskrivelse

4507904

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Svart

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Vippesett 1 til 6 kanaler for GIRA KNX brytere.

På Gira sin hjemmeside kan du foreta din egen merking av vippesettet. Under Product selection- Push button sensor 3 finner du de ulike vippesettene som du kan velge mellom.