GIRA - Vippesett 2x Gira E22 aluminium - GB2132211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337083276
Elnummer
4507148
Leverandørens varenummer
GB2132211
Typebeskrivelse
Vippesett til KNX bryter
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Aluminium
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


