Utgått

GIRA - Vippesett 2x MF Gira E22 klar/rustfritt stål - GB213220

KopierKopier
GIRA - Vippesett 2x MF Gira E22 klar/rustfritt stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337081319

Elnummer

4507145

Leverandørens varenummer

GB213220

Typebeskrivelse

Vippesett til KNX bryter

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Passer til basis og komfort variantene