GIRA - Vippesett 5X Plus Gravering svart matt - GB2215005

KopierKopier
GIRA - Vippesett 5X Plus Gravering svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KNX

EAN/GTIN

4010337038450

Elnummer

4507292

Leverandørens varenummer

GB2215005

Typebeskrivelse

4507292

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Svart

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Vippesett med individuell teksting av vippene i ekte materialer, konfigureres på Internett med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com.