Glamox - A10-S350 126HF TC-DE 830 U-SEN - A10113217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145086448
Elnummer
3312467
Leverandørens varenummer
A10113217
Typebeskrivelse
3312467
Egnet for inbygging:
nei
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
Lampetype:
Kompaktlysrør
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Maks systemeffekt:
28 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
109 mm


