Glamox - A70-S290 Decor ring White - A70169016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 290 mm
Bredde - 290 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
A70
EAN/GTIN
4741145194648
Elnummer
3303891
Leverandørens varenummer
A70169016
Typebeskrivelse
3303891
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
290 mm
Bredde:
290 mm
Diameter:
290 mm
Hvit dekorring til A70-S290


