Glamox - A70-S410 Decor ring Grey - A70269006

Glamox
KopierKopier
Glamox - A70-S410 Decor ring Grey

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Grå

Lengde:

410 mm
Se tilgjengelige varianter290 mm

Bredde:

410 mm
Se tilgjengelige varianter290 mm

Diameter:

410 mm
Se tilgjengelige varianter290 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Grå

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 410 mm

  • Bredde - 410 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145194662

Elnummer

3303911

Leverandørens varenummer

A70269006

Typebeskrivelse

3303911

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Grå

Materiale:

Stål

Lengde:

410 mm

Bredde:

410 mm

Diameter:

410 mm

Grå dekorring til A70-410