Glamox - A70-S410 Decor ring White - A70269016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 410 mm
Bredde - 410 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145194679
Elnummer
3303912
Leverandørens varenummer
A70269016
Typebeskrivelse
3303912
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
410 mm
Bredde:
410 mm
Diameter:
410 mm
Hvit dekorring til A70-410
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


