Glamox - Air LED T80 Bl 106 932 CLA EU - AIL024526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Skrivebordslampe
Lampeholder (Fatning) - Uten
Med bryter - Ja
Egnet for lampeeffekt - 9...9 W
Monteringsmetode - Klemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040670245267
Elnummer
3025414
Leverandørens varenummer
AIL024526
Typebeskrivelse
3025414
Type lysarmatur:
Skrivebordslampe
Lampeholder (Fatning):
Uten
Med bryter:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
9...9 W
Monteringsmetode:
Klemme
Justerbar:
Ja
Bøybar:
Ja
Justerbar høyde:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Merkespenning fra/til:
240...240 V
Med stikkontakt:
nei
Med dimmer:
nei
Isoleringsklasse:
II
Bredde:
20 mm
Høyde/dybde:
800 mm
Lengde:
800 mm