Utgått

Glamox - Base L-1 Bl - BRK024995

Glamox
KopierKopier
Glamox - Base L-1 Bl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Andre

  • Monteringsmetode - Fot (base)

  • Veggmontering - nei

  • Justerbar - nei

  • Bøybar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040670249951

Elnummer

3385183

Leverandørens varenummer

BRK024995

Typebeskrivelse

3385183

Type lysarmatur:

Andre

Monteringsmetode:

Fot (base)

Veggmontering:

nei

Justerbar:

nei

Bøybar:

nei

Justerbar høyde:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Diameter:

215 mm

Slank og elegant, nyttig og smidig – skrivebordslampen L-1 har et fullkomment design. Ingenting mangler, ingenting er overflødig. Den er så enkel at den nesten er selvinnlysende. På den annen side er det jo ofte slik med gode ideer