Utgått

Glamox - C10-P1 WH150x1200 LED 7000HF 840 C2.5 SU - C10088984

Glamox
KopierKopier
Glamox - C10-P1 WH150x1200 LED 7000HF 840 C2.5 SU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7054130889847

Elnummer

3385039

Leverandørens varenummer

C10088984

Typebeskrivelse

3385039

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

54 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6997...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

154 mm

Høyde/dybde:

52 mm

Lengde:

2,5 mm

Maks. armlengde:

Ja

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Interiør produkt, i stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde LED, lumen ut 8063lm, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type CRI>80, 3000K, 2.5 meter kabel, optikk type SL/SU softlight, gir opp/ned lysfordeling 40/60.