Glamox - C15-R600 LED 38W/830 60X60 INNFELT INTERIØRARMATUR 3400LM IP - C15221105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 3242...0 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332402211054
Elnummer
3325780
Leverandørens varenummer
C15221105
Typebeskrivelse
3325780
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3242...0 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med lyskilde:
Ja
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Merkespenning:
220...240 V
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
596 mm
Lengde:
596 mm


