Glamox - C20-P4 WH 60/40 1200 4300HF PRE C2,5 840 MP - C20083079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130830795
Elnummer
3317598
Leverandørens varenummer
C20083079
Typebeskrivelse
3317598
C20-P4 | C20-P4 LED
Glamox C20-P4 for nedhengt montasje er svært funksjonell som arbeidsplassbelysning i kontorer og pedagogiske bygninger. Armaturen er basert på en kompakt og forenklet form, som sammen med en solid konstruksjon gir den et eksklusivt og sikkert design. Tilgjengelig med ulike optikker.
Armaturen er produsert i ekstrudert aluminium med endestykker i støpt aluminium. Leveres i to farger, matt sølvgrå (RAL 9006) eller hvit. Optikken er montert inn i armaturhuset, og et bredt og klart opplysdeksel gir enkel rengjøring og høy LOR.
De fleste alternativene kan leveres med integrert LED-nødlys. For optimalisert energisparing, kan C20-P4 leveres med integrert sensor for bevegelse og dagslys.
C20-P4 har en enkel løsning for sammenhengende montering som er godt integrert i produktdesignet. Et monteringssett for rekkemontering må bestilles separat.
MP (mikroprismatisk) versjon er også tilgjengelig med LED.
Glamox C20-P4 for nedhengt montasje er svært funksjonell som arbeidsplassbelysning i kontorer og pedagogiske bygninger. Armaturen er basert på en kompakt og forenklet form, som sammen med en solid konstruksjon gir den et eksklusivt og sikkert design. Tilgjengelig med ulike optikker.
Armaturen er produsert i ekstrudert aluminium med endestykker i støpt aluminium. Leveres i to farger, matt sølvgrå (RAL 9006) eller hvit. Optikken er montert inn i armaturhuset, og et bredt og klart opplysdeksel gir enkel rengjøring og høy LOR.
De fleste alternativene kan leveres med integrert LED-nødlys. For optimalisert energisparing, kan C20-P4 leveres med integrert sensor for bevegelse og dagslys.
C20-P4 har en enkel løsning for sammenhengende montering som er godt integrert i produktdesignet. Et monteringssett for rekkemontering må bestilles separat.
MP (mikroprismatisk) versjon er også tilgjengelig med LED.


