Glamox - C40 249HF - C40282200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Kapslingsfarge - Hvit
Med lyskilde - nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 2
Lampeholder (Fatning) - G5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145048255
Elnummer
3324936
Leverandørens varenummer
C40282200
Typebeskrivelse
3324936
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Kapslingsfarge:
Hvit
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G5
Materiale:
Stål
Driver inkludert:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Med bryter:
nei
Bredde:
55 mm
Lengde:
1481 mm


