Glamox - C40 REFL 28/54W ASY - C40000007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1147 mm
Bredde - 89 mm
Høyde/dybde - 49 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130582410
Elnummer
3324944
Leverandørens varenummer
C40000007
Typebeskrivelse
3324944
Lengde:
1147 mm
Bredde:
89 mm
Høyde/dybde:
49 mm
Reflektor for C40 ASY


