Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Glamox - C51-S 410x1200 12000 4K 3xSLS DALI CHW-SEN Gj.kobl 5x2,5mm - C51SL3466

Glamox
KopierKopier
Glamox - C51-S 410x1200 12000  4K 3xSLS DALI CHW-SEN Gj.kobl 5x2,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 105 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145298100

Elnummer

3330234

Leverandørens varenummer

C51SL3466

Typebeskrivelse

3330234

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

105 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

12340...12340 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...25 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

118...118 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,85

Bredde:

413 mm

Høyde/dybde:

77 mm

Lengde:

1196 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Interiørprodukt, i stål, for Utenpåliggende tak/Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP23, lyskilde LED, forkobling type DALI dimming, med CHW-SEN, gjennomgangskobling 5x2,5mmmm², isatte lyskilder type CRI>80, 4000K, optikk type SLS, gir opp/ned lysfordeling 0/100.